ハーフェレ
天井フック ステンレス
控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途
コートフック
寸法(mm)
85×73
取付
天付け
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス
仕様
回転、フック溶接、取付部品付き
内容量
1個
注意
※フックは溶接されています。取り付け部品付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984383
844.28.060
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください