ハーフェレ
折りたたみコートフック 亜鉛合金
閉位置で保持するマグネット付です。キャビネット中帆立用にも使用可能
用途
コートフック
寸法(mm)
13×177
取付
ネジ止めまたは接着固定
材質
亜鉛合金
仕様
閉じ位置で保持するマグネット付
内容量
1個
注意
※取り付けはネジ止めまたは接着固定です。取り付けビスは付属しておりません。ネジ止めの場合はM4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984426
844.33.030
ステンレス色
¥
5,090
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76984435
844.33.230
クロームメッキ
¥
4,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください