ハーフェレ
ガラス扉用ハンドル アルミニウム 905.01タイプ
控えめなデザインのハンドルです。ガラス扉用 (クリアガラスのみ対応、フロストガラスは不適)
用途
ガラス扉
幅(mm)
10
厚さ(mm)
15
取付
接着固定、両面テープはハンドルに取付け済み
材質
アルミニウム
取手
取手
内容量
1個
注意
※取り付けは接着固定、両面接着テープはハンドルに取付済みです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984444
905.01.160
200
ステンレス色アルマイト加工
¥
8,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76984453
905.01.161
200
シルバー色アルマイト加工
¥
7,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76984469
905.01.170
400
ステンレス色アルマイト加工
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76984478
905.01.171
400
シルバー色アルマイト加工
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください