ハーフェレ
バーガイド クローズタイプ
セントラルロッキングバーのがたつきを抑えます、幅 16mm、厚み 3mmのセントラルロッキングバー 用
用途
バーの長さによって2~4個必要です。
取付
ネジ止め
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
仕様
クローズタイプ
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmネジで取付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988425
237.23.711
¥203
¥
179
¥197
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください