マグネットロック

マグネットロック - ハーフェレマグネットロック - ハーフェレ

扉を閉めると自動ロック。アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。
子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。専用のマグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、

セット内容
ロック本体、解除レバー、受座、延長ピンセット 各 1 個
取付けネジ一式
用途家具用ロック仕上ロック本体・受座:白、解除レバー:赤、延長ピン:ニッケルメッキ、アジャスター用スリーブ:半透明白材質ラッチ本体:PA6、感知用ボール:鋼玉、受座:SUS304仕様扉厚 13 - 35mm、扉用、目隠しロック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76988556245.90.700
3,080
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする