マグネットロック マグネットオープナー

マグネットロック マグネットオープナー - ハーフェレマグネットロック マグネットオープナー - ハーフェレ

マグネットロック専用マグネットオープナー。扉を閉めると自動ロック。
アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。マグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、

用途家具用ロック材質ロック本体・受座・解除レバー:ABS、延長ピン:スチール、アジャスター用スリーブ:プラスチック仕様扉厚 13-35mm 用内容量1個
注意
※解除の際、扉のツマミの役割はしません。マグネットロック本体は別途ご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76988565245.90.790
4,230
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする