曜日別特売

プッシュラッチコンパクト

プッシュラッチコンパクト - ハーフェレプッシュラッチコンパクト - ハーフェレプッシュラッチコンパクト - ハーフェレ

面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、

材質
ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBT
ストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM
セット内容
ストライクパーツ 1 個
ラッチパーツ 1 個
用途扉の取付け仕上内容量1個
注意
※扉の回転軸(吊り元)から250mm 以上離れた位置に取付けてください。この取付図は全カブセヒンジを使用した場合のものです。これ以外のタイプのヒンジを使用する場合は数値が異なりますのでご注意ください。扉の回転軸 (吊り元) から 250mm 以上離れた位置に取付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76988748245.11.320
530
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする