ハーフェレ
マグネットラッチ NF
マグネット式の面付プッシュラッチです。
用途
扉の取付け
適合扉質量(kg)
0.8-6.5
材質
POM樹脂等
仕様
蹴り出し量:15mm
内容量
1個
注意
※マグネットラッチNF1個当たりマグネットラッチNF用プレート1個(品番 245.11.631/245.11.632)を別途ご注文ください。ラッチ本体の固定にはナベ頭木ネジΦ4.0×16mm 、プレート穴有の固定には皿木ネジΦ3.5×12mm を使用し、マグネット部がプレート穴有を固定するネジ頭に重ならない様にしてください。ラッチ本体とプレートは必ず一緒に使用してください。マグネットラッチ NF 1 個当たりマグネットラッチ NF 用プレート 1 個を別途ご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988757
245.11.530
グレー
¥
739
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
76988766
245.11.730
白
¥
739
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください