ハーフェレ
マグネットラッチ NF 用プレート 接着固定
マグネット式の面付プッシュラッチの接着固定タイプの受けです。
用途
扉の取付け
取付
接着固定
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
両面テープ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988784
245.11.632
¥
104
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください