ハーフェレ
プッシュラッチコンパクト
面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
材質
ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBT
ストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM
セット内容
ストライクパーツ 1 個
ラッチパーツ 1 個
用途
扉の取付け
仕上
白
内容量
1個
注意
※扉の回転軸(吊り元)から250mm 以上離れた位置に取付けてください。この取付図は全カブセヒンジを使用した場合のものです。これ以外のタイプのヒンジを使用する場合は数値が異なりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988793
245.11.720
¥
530
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください