ハーフェレ
耐震ラッチ本体T型
地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
用途
扉の取付け
内容量
1個
注意
※ストライクは別売りになります
※ストライクの品番【245.65.720】
※地震の強さや揺れ方、地質、建物の構造、階数、取付状態、ユニットの使われ方によって、耐震ロックが働かないことがあります。固定されていない家具への使用には適していません。必ずキャッチ付のヒンジを使用してください。キャビネット木口に防虫パッキン等を使用する場合は、その厚み分本体を手前に移動させて取付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988818
245.65.310
黒
亜鉛合金
¥
355
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76988827
245.65.710
白
ラッチ本体:PA6、感知用ボール:鋼玉、受座:SUS304
¥
355
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください