ストライク S

ストライク S - ハーフェレストライク S - ハーフェレストライク S - ハーフェレ

地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、

用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66内容量1個
注意
※地震の強さや揺れ方、地質、建物の構造、階数、取付状態、ユニットの使われ方によって、耐震ロックが働かないことがあります。固定されていない家具への使用には適していません。必ずキャッチ付のヒンジを使用してください。キャビネット木口に防虫パッキン等を使用する場合は、その厚み分本体を手前に移動させて取付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76988836245.65.320
65
55
61(税込)
6日以内出荷
返品不可
76988845245.65.720
65
55
61(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする