ハーフェレ
背板止め 背板に引っ掛け 長さ 24mm
様々な用途に対応する背板止め、
用途
家具の組み立て
取付
キャビネットにネジ止め、背板に引っ掛け、下穴 Φ:8mm
調整機能
垂直 ±0.8mm、穴で再調整可能
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988888
260.02.761
¥
7,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください