ハーフェレ
背板止めブラケット 白 プラスチック
様々な用途に対応する連結ブラケット、
用途
家具の組み立て
取付
下穴Φ5mm( 32mmシステム穴)に打ち込み、背板側はネジ止め
調整機能
長穴
色
白
材質
プラスチック
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988915
260.12.706
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください