ハーフェレ
ミニフィックス 12 つばあり
取付が簡単なコネクターです。
用途
寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具
寸法A(mm)
6
取付
ドライバータイプ:PZ2プラスまたはマイナス、ドリル深さD:9.5+0.2mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離(24または34mm)、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ボルト用下穴:Φ7または8mm、連結ボルトの選択による、ケーシングΦ:12または15mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
板厚12mm 以上
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989028
262.18.620
¥
3,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください