ハーフェレ
ミニフィックス 15 つばなし
取付が簡単なコネクターです。
用途
寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989037
262.26.531
6.5
ドライバータイプ:PZ2 プラスまたは マイナス、ドリル深さ D:11.0+0.2mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm 、連結ボルトの選択による、ケーシング Φ:12 または 15mm
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989046
262.26.570
6
ドライバータイプ:PZ2 プラスまたは マイナス、ドリル深さ D:9.5+0.2mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm、連結ボルトの選択による、ケーシング Φ:12 または 15mm
¥
4,920
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください