| 76989107 | 262.26.532 | 7.5 | ドライバータイプ:PZ2 プラスドライバー、マイナスドライバーまたは SW4 六角レンチ、ドリル深さ D:12.0+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング Φ:12 または15mm、ボルト用下穴:Φ7 または8mm、連結ボルトの選択による | | |
|
| 76989116 | 262.26.533 | 8 | ドライバータイプ:PZ2 プラスドライバー、マイナスドライバーまたは SW4 六角レンチ、ドリル深さ D:12.5+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング Φ:12 または 15mm、ボルト用下穴:Φ7 または8mm、連結ボルトの選択による | | |
|
| 76989125 | 262.26.534 | 9 | ドライバータイプ:PZ2 プラスドライバー、マイナスドライバーまたは SW4 六角レンチ、ドリル深さ D:13.5+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング Φ:12 または15mm、ボルト用下穴:Φ7 または8mm、連結ボルトの選択による | | |
|
| 76989134 | 262.26.535 | 9.5 | ドライバータイプ:PZ2 プラスドライバー、マイナスドライバーまたは SW4 六角レンチ、ドリル深さ D:14.0+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング Φ:12 または15mm、ボルト用下穴:Φ7 または8mm、連結ボルトの選択による | | |
|
| 76989143 | 262.26.536 | 11.5 | ドライバータイプ:PZ2 プラスドライバー、マイナスドライバーまたは SW4 六角レンチ、ドリル深さ D:16.5+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング Φ:12 または15mm、ボルト用下穴:Φ7 または8mm、連結ボルトの選択による | | |
|
| 76989159 | 262.26.537 | 13 | ドライバータイプ:PZ2 プラスドライバー、マイナスドライバーまたは SW4 六角レンチ、ドリル深さ D:18.0+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング Φ:12 または15mm、ボルト用下穴:Φ7 または8mm、連結ボルトの選択による | | |
|
| 76989168 | 262.26.538 | 14.5 | ドライバータイプ:PZ2 プラスドライバー、マイナスドライバーまたは SW4 六角レンチ、ドリル深さ D:19.5+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング Φ:12 または15mm、ボルト用下穴:Φ7 または8mm、連結ボルトの選択による | | |
|