| 76989238 | 262.25.533 | 8 | 16 以上 | ドライバータイプ:PZ2 プラスドライバー、マイナスドライバーまたは SW4 六角レンチ、ドリル深さ D:12.5+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング O:12 または 15mm、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm、連結ボルトの選択による | | |
|
| 76989247 | 262.25.535 | 9.5 | 19 以上 | ドライバータイプ:PZ2 プラスドライバー、マイナスドライバーまたは SW4 六角レンチ、ドリル深さ D:14.5+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング O:12 または 15mm、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm、連結ボルトの選択による | | |
|
| 76989256 | 262.25.536 | 11.5 | 23 以上 | ドライバータイプ:PZ2 プラスドライバー、マイナスドライバーまたは SW4 六角レンチ、ドリル深さ D:16.5+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング O:12 または 15mm、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm、連結ボルトの選択による | | |
|
| 76989265 | 262.25.538 | 14.5 | 29 以上 | ドライバータイプ:PZ2 プラスドライバー、マイナスドライバーまたは SW4 六角レンチ、ドリル深さ D:19.5+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング O:12 または 15mm、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm、連結ボルトの選択による | | |
|
| 76989274 | 262.25.570 | 6 | 12 以上 | ドライバータイプ:PZ2 プラスまたはマイナス、ドリル深さ D:9.5+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング O:12 または 15mm、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm、連結ボルトの選択による | | |
|
| 76989283 | 262.25.581 | 17 | 34 以上 | ドライバータイプ:PZ2 プラスドライバー、マイナスドライバーまたは SW4 六角レンチ、ドリル深さ D:22.5+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング O:12 または 15mm、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm、連結ボルトの選択による | | |
|