ハーフェレ
ミニフィックススプレッドボルト C100 下穴Φ8mm用
軸の部分が引っ張られると拡張スリーブが開き、ボルトがより強力に引っかかる構造です。強く締めれば締めるほど接合はよ強力になります、片面取付
用途
量産家具、造作家具、キャビネットメーカー
ねじ長さL(mm)
11.5
取付
工具不要
材質
ボルト:亜鉛合金、拡張スリーブ:PA66
仕様
拡張スリーブ、板厚15mm 以上
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989299
262.09.202
24
¥
4,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989308
262.09.302
34
¥
4,060
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください