ハーフェレ
ミニフィックス連結ボルト S100 下穴Φ3mm用
取付が簡単なコネクターです。組み立てと解体を繰り返しても締め付け強度は衰えません、
用途
寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具
ねじ長さL(mm)
12
取付
ドライバータイプ:PZ2 プラスとマイナスドライバー、ボルト用下穴:8mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
特殊ネジ
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989317
262.27.912
24
¥
3,770
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989326
262.28.919
34
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください