ハーフェレ
ミニフィックス連結ボルト S100 下穴Φ5mm用 特殊ネジ付
取付が簡単なコネクターです。組み立てと解体を繰り返しても締め付け強度は衰えません、
用途
寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具
取付
ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスドライバー、ボルト用下穴:8mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
特殊ネジ
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さL(mm)
穴あけ距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989335
262.27.832
15
24
¥
4,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76989344
262.27.920
8
24
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76989353
262.27.921
11
24
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989369
262.28.839
15
34
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76989378
262.28.920
8
34
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989387
262.28.928
11
34
¥
3,590
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください