ハーフェレ
ミニフィックス連結ボルト S100 M4ネジ付 特殊ネジ付
ミニフィックス用のM4ボルトです。
用途
家具のノックダウン
ねじ長さL(mm)
7.5
ねじ径
M4
取付
ボルト用下穴:8mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
ネジ:M4
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989396
262.27.930
24
¥
3,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989405
262.28.937
34
¥
3,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください