ハーフェレ
連結ネジ3個 M4 ネジ付 スリーブ めねじ付
M4に対応したスリーブです。両面からM4ネジをねじ込めます、両面取付
用途
ノックダウン家具
下穴径(Φmm)
5
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
M4 めねじ付き
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989414
267.00.911
15
板厚:24-26mm
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989423
267.00.912
18
板厚:24-29mm
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989439
267.00.913
22
板厚:28-33mm
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください