ハーフェレ
連結ネジ3個 M4 ネジ付 スリーブ めねじ付
M4に対応したスリーブです。両面からM4ネジをねじ込めます、両面取付
用途
帆立ての連結
長さL(mm)
30
下穴径(Φmm)
5
取付
板厚:36-40mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
M4 めねじ付き
内容量
1セット(100個)
注意
※二枚の板をスリーブの両方向からネジで固定し連結します。板厚36-40mm用のスリーブです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989448
267.00.916
¥
2,410
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください