ハーフェレ
ミニフィックス連結ボルト S100 M6 ネジ付
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途
ミニフィックスボルトの受け
ねじ長さL(mm)
7.5
ねじ径
M6
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
ネジ:M6
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ距離(mm)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989457
262.27.949
24
ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス、ボルト用下穴:8mm
¥
3,720
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989466
262.28.946
34
ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス、ボルト用下穴:9mm
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください