ハーフェレ
ミニフィックス連結ボルト S300 下穴5mm用 特殊ネジ付
ミニフィックス用の拡張ダボです。破壊トルクを増すことで非常に頑丈。優れたドライブ保持でボルトヘッド内のPZ3ドライバーを安全にグリップ。ネジ込み長さ全体がネジ、
用途
ミニフィックスボルトの受け
ねじ長さL(mm)
11
穴あけ距離(mm)
34
取付
ドライバータイプ:PZ2プラス、ボルト用下穴:8mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
特殊ネジ
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989509
262.28.462
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください