ハーフェレ
キャップ付ボルト
ミニフィックス用の貫通穴片面取り付け用ボルトです。貫通穴に片面取付
用途
ノックダウン家具
取付
工具不要で 8mm貫通穴に差し込み用、ボルト用下穴:8mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴あけ距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989518
262.27.755
側板厚W:16
24
¥
7,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989527
262.27.765
側板厚W:19
24
¥
7,720
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76989536
262.28.755
側板厚W:16
34
¥
8,010
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76989545
262.28.765
側板厚W:16
34
¥
9,610
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください