ハーフェレ
ダブルボルト ストッパーリング付
ミニフィックスをパネル連結に使用する際のボルトです。センターパネルで両面取付
用途
パネルとパネルの連結
取付
ボルト用下穴:8mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴あけ距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989554
262.27.805
側板厚W:16
24
¥
8,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76989563
262.27.814
側板厚W:19
24
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76989579
262.28.802
側板厚W:16
34
¥
9,670
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76989588
262.28.811
側板厚W:19
34
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください