ハーフェレ
センターストッパー付
ミニフィックスをパネル連結に使用する際のボルトです。木口ジョイント
用途
パネルとパネルの連結
穴あけ距離(mm)
34
取付
ボルト用下穴:8mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989597
262.28.786
¥
7,650
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください