ハーフェレ
マイタージョイントコネクター 片面取付用 M6 ネジ付
ミニフィックスを特殊な角度で連結するためのボルトです。マイター角度 90°-180°
用途
パネルとパネルの連結
ねじ長さL(mm)
7.5
ねじ径
M6
取付
ボルト用下穴:7mm
仕上
亜鉛メッキ
仕様
ネジ:M6
内容量
1セット(100個)
注意
※表の差し込み距離 F (mm) は、マイタージョイントコネクターの穴あけ距離 B = 44mm の場合です。穴あけ距離 B = 24mm の場合は差し込み距離 F から 20mm を引いてください。使用するミニフィックスケージングの穴あけ深さ D が穴あけ深さDとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989624
262.12.840
24
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76989633
262.12.984
44
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください