ハーフェレ
マキシフィックスケーシング 板厚19mm以上用
六角レンチ(SW6)用のマキシフィックスです。高荷重の非常に安定した接続用
用途
重量のあるキャビネット連結
直径(mm)
35
寸法A(mm)
9.5
奥行(mm)
15.5
取付
ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、ドリル深さ D:15.5mm、穴あけ距離 B:ケーシングの中心から木口までの距離(35 または 55mm )、連結ボルトの選択による、ボルト用下穴:9mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989667
262.87.703
¥
4,260
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください