ハーフェレ
マキシフィックス連結ボルト S35 M6 ネジ用
M6スリーブに使用するマキシフィックス用のボルトです。
用途
ノックダウン家具
ねじ長さL(mm)
9.5
ねじ
M6
取付
ドライバータイプ:PZ2 プラス、ボルト用下穴:9mm
仕上
亜鉛合金
材質
スチール
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ距離(mm)
ボルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989755
262.87.901
35
28.5
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76989764
262.87.902
55
48.5
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください