ハーフェレ
マキシフィックス クロスダボ
マキシフィックス用のボルトです。
用途
パネルとパネルの連結
長さL(mm)
20
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989798
264.83.920
M8
¥
5,160
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76989807
264.83.921
M6
¥
5,030
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください