ハーフェレ
マキシフィックス エンボルト
マキシフィックス用の片面取付用ボルトです。片面取付
用途
ノックダウン家具
厚さ(mm)
側板厚W:19
穴あけ距離(mm)
35
取付
工具不要で9mm貫通穴に差し込み用、ボルト用下穴:9mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989816
262.87.781
¥
5,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください