ハーフェレ
マキシフィックス ダブルボルト
マキシフィックスをパネル連結に使用する際のボルトです。木口ジョイント
用途
パネルとパネルの連結
穴あけ距離(mm)
2×35
ボルト長さ(mm)
56
取付
工具不要で9mm貫通穴に差し込み用、ボルト用下穴:9mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76989825
262.87.921
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください