曜日別特売

ラフィックス20 PS コネクターケーシング締め付けパーツ付

ラフィックス20 PS コネクターケーシング締め付けパーツ付 - ハーフェレラフィックス20 PS コネクターケーシング締め付けパーツ付 - ハーフェレラフィックス20 PS コネクターケーシング締め付けパーツ付 - ハーフェレラフィックス20 PS コネクターケーシング締め付けパーツ付 - ハーフェレ

家具のノックダウン組立に適したコネクターです。

用途ノックダウン家具調整機能直径:ケーシング 20mm材質PS、亜鉛合金製締め付けパーツ内容量1セット(100個)
注意
※ケーシングのプラスチックの色は製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。
全17種類を絞り込む
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
板厚(mm)
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76989886263.10.103816ドリル深さ D:12.7+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラスブラウン
9,350
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989895263.10.1059.519ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラスブラウン
9,370
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989904263.10.203816ドリル深さ D:12.7+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラスメタリック色
9,350
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989913263.10.2059.519ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラスメタリック色
9,370
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
76989929263.10.303816ドリル深さ D:12.7+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス
9,290
8,198
9,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
76989938263.10.3059.519ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス
9,370
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989947263.10.403816ドリル深さ D:12.7+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラスベージュ
9,350
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
76989956263.10.4059.519ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラスベージュ
9,370
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989965263.10.703816ドリル深さ D:12.7+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス
9,350
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989974263.10.7059.519ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス
9,370
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
76989983263.14.103816ドリル深さ D:12.7+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラスブラウン
9,410
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
76989999263.14.1059.519ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラスブラウン
9,370
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
76990008263.14.203816ドリル深さ D:12.7+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラスメタリック色
9,120
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
76990017263.14.2059.519ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラスメタリック色
12,000
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
76990026263.14.4059.519ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラスベージュ
9,370
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
76990035263.14.703816ドリル深さ D:12.7+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス
9,120
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76990044263.14.7059.519ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス
9,370
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする