ハーフェレ
ラフィックスタブ20 コネクターケーシング締め付けパーツなし
可動棚用のコネクターです。棚コネクター
用途
可動棚
寸法A(mm)
8
板厚(mm)
16
取付
ドリル深さ D:12.7mm
材質
PS
仕様
ヒダあり
内容量
1セット(100個)
注意
※ケーシングのプラスチックの色は製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990053
263.09.133
ブラウン
¥
3,440
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76990069
263.09.230
メタリック色
¥
3,320
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76990078
263.09.339
黒
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76990087
263.09.437
ベージュ
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76990096
263.09.731
白
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください