ハーフェレ
ラフィックス20 フラッシュタイプ プラスチック 締め付けパーツ付 ヒダなし
家具のノックダウン組立に適したコネクターです。コネクターが板面とフラットになる商品です。
用途
ノックダウン家具
寸法A(mm)
8
板厚(mm)
16
取付
ドリル深さ D:12.7+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス
調整機能
フラッシュ取付け用皿型縁付
色
ブラウン
材質
PS、亜鉛合金締め付けパーツ
仕様
ヒダなし
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990105
263.50.103
¥
12,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください