ハーフェレ
ラフィックス20 フラッシュタイプ プラスチック 締め付けパーツ付 ヒダなし
家具のノックダウン組立に適したコネクターです。コネクターが板面とフラットになる商品です。
寸法A(mm)
9.5
板厚(mm)
19
取付
ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス
調整機能
フラッシュ取付け用皿型縁付
材質
PS、亜鉛合金締め付けパーツ
仕様
ヒダなし
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990114
263.50.105
ブラウン
¥
9,790
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76990139
263.50.405
ベージュ
¥
9,790
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください