ハーフェレ
ラフィックス20 フラッシュタイプ プラスチック 締め付けパーツ付
家具のノックダウン組立に適したコネクターです。コネクターが板面とフラットになる商品です。
調整機能
フラッシュ取付け用皿型縁付
仕様
ヒダなし
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
板厚(mm)
取付
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990123
263.50.305
9.5
19
ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス
黒
PS、亜鉛合金締め付けパーツ
¥
9,790
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76990148
263.50.703
8
16
ドリル深さ D:12.7+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス
白
PS、亜鉛合金締め付けパーツ
¥
12,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76990157
263.50.705
9.5
19
ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス
白
PS、亜鉛合金
締め付けパーツ
¥
9,790
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください