ハーフェレ
ラフィックス連結ボルト M20 下穴Φ5mm用
ラフィックス専用ボルトです。焼入れ鋼、非常に鋭いネジ、ボルトヘッドは PZ2 ドライバーに安全にグリップし優れた締め付け、
用途
ノックダウン家具
ねじ長さL(mm)
12
取付
ドライバー:PZ2 プラス
仕上
亜鉛合金亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
特殊ネジ付
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990333
263.20.982
¥
2,740
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください