ハーフェレ
ラフィックス連結ボルト M20 下穴Φ5mm用
ラフィックスの専用ボルトです。ボルトヘッドは PZ2 ドライバーに安全にグリップし優れた締め付け、
用途
ノックダウン家具
ねじ長さL(mm)
7.5
取付
ドライバー:PZ2 プラス
仕上
素地
材質
亜鉛合金
タイプ
特殊ネジ付
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990349
263.20.131
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください