ハーフェレ
ラフィックス連結ボルト S20 下穴Φ3mm用 特殊ネジ付
下穴Φ3に適したラフィックス専用ボルトです。
用途
Φ3穴
ねじ長さL(mm)
11
取付
下穴 Φ:3mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
特殊ネジ付
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990358
263.20.810
¥
3,760
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください