ハーフェレ
ラフィックス連結ボルト S20 下穴Φ5mm用 特殊ネジ付
下穴Φ5に適したラフィックス専用ボルトです。
用途
Φ5穴
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
特殊ネジ付
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さL(mm)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990367
263.20.846
9
下穴Φ:5mm、ドライバータイプ:PZ2プラス、マイナス
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76990376
263.20.851
10.5
下穴Φ:5mm、ドライバータイプ:PZ2プラス
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76990385
263.20.856
15
下穴Φ:5mm、ドライバータイプ:PZ2プラス、マイナス
¥
3,090
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください