ハーフェレ
ラフィックス連結ボルト S20 M6ネジ付
先端がM6のラフィックス専用ボルトです。
用途
ノックダウン家具
取付
ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
M6ネジ付
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990394
263.21.821
7.5
¥
3,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76990403
263.21.826
12
¥
3,610
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください