ハーフェレ
ラフィックス連結ボルト S20 M4ネジ付
先端がM4のラフィックス専用ボルトです。
用途
ノックダウン家具
ねじ長さL(mm)
7.5
取付
ドライバータイプ:PZ2プラス、マイナス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
M4ネジ付
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990419
263.21.817
¥
3,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください