ハーフェレ
ラフィックス ダブルボルト 2個で構成 ネジ込み
ラフィックスを両面から締め付けすることができます、両面取付
用途
ノックダウン家具
厚さ(mm)
側板厚W:16-22
取付
2 個で構成、ネジ込み、ケーシングで締め付け、ボルト用下穴:5mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス
仕上
亜鉛合金
材質
スチール
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990428
263.24.943
¥
8,160
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください