ハーフェレ
ラフィックス ダブルボルト スナップリング付
ラフィックスを両面から締め付けすることができます、両面取付/センターパネル
用途
ノックダウン家具
厚さ(mm)
側板厚W:19
取付
ボルト用下穴:8mm
仕上
亜鉛合金
材質
スチール
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990437
263.24.934
¥
15,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください