ハーフェレ
i×connectキャビネットコネクターK32/20 ダボ付
大きく重量のある家具の組み立てに適しています、コーナー安定性の高いジョイント、例えば大型で重量のあるクローゼットに最適
セット内容
偏芯付きメスパーツ 1 個
オスパーツ 1 個
用途
ノックダウン家具
板厚(mm)
16以上
取付
打ち込み、ドライバータイプ:PZ2 プラス
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
直径:カップ 20mm、ダボ 8mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990489
263.00.729
¥
8,870
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください