ハーフェレ
トフィックス コネクターケーシング
ノックダウン家具を組み立てるためのコネクターです。サイドボードなどの、連続した天板のキャビネット、ケーシングは取付けた後一部露出
用途
ノックダウン家具
板厚(mm)
18-25
取付
ハウジングを打ち込み
材質
コネクターケーシング:プラスチック、締め付けパーツ:亜鉛合金
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990498
261.95.104
ブラウン
¥
6,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76990507
261.95.704
白
¥
6,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください